![TB28H100](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli)
![TB28H100](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli)
24303946
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
TB28H100
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN TB28H100
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TB28H100
BDI #
24303946
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TB28H100/p/24303946
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,406
EAN
0070964161505
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
28
Šírka tváre - palce
1.313
Šírka tváre – milimetre
33.35
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.703
Vonkajší priemer príruby – milimetre
119.456
Vonkajší priemer - palce
4.402
Vonkajší priemer – milimetre
111.82
Priemer stúpania - palce
4.456
Priemer stúpania – milimetre
113.19
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 48
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
2.8
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov