https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
24303986
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
TB32H200
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TB32H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
TB32H200
Nr kat. BDI
24303986
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/TB32H200/p/24303986
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,856
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964161703
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.039
Średnica Zewn. Milimetry
127.99
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
8.5
Długi Opis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,093 Cale | 129,36 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,328 Cale | 135,331 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 18 To 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież