https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
413961
Koła Pasowe Zębate
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W192-14M-65-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W192-14M-65-M
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 BlackHawkPD Belt Style; 192 Teeth; 77.013MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W192-14M-65-M
Nr kat. BDI
413961
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W192-14M-65-M/p/413961
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
119,748
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256317262
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-65 Blackhawk PD
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
33.576
Średnica Zewn. Milimetry
852.83
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
M
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 BlackHawkPD Belt Style; 192 Teeth; 77.013MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,559 Cale | 65 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,032 Cale | 77,013 Milimetry
Średnica Podziałowa
33,686 Cale | 855,624 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 49.213 To 139.7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież