https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU1TOHhNREUwT0RVME56Z3lNVFU1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDdkYTk5ZTNmMTc4MjVjMjFkMDJiZGNjOGE1OWUzNjM1ZDkyNDM0ZTkxMjZjZGVhZGM2Yzk3N2Y4YjU0NjM
24304219
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
W328M22-H
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN W328M22-H
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 32 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 80.137MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
W328M22-H
BDI #
24304219
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/W328M22-H/p/24304219
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,748
EAN
0070964151827
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.866
Šírka remeňa – milimetre
22
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-22
Počet zubov
32
Šírka tváre - palce
0.97
Šírka tváre – milimetre
24.638
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.562
Vonkajší priemer príruby – milimetre
90.475
Vonkajší priemer - palce
3.155
Vonkajší priemer – milimetre
80.137
Priemer stúpania - palce
3.208
Priemer stúpania – milimetre
81.49
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
0
Veľkosť púzdra
H
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1.7
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 32 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 80.137MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov