https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
994107
Fogas szíjtárcsák
TB WOODS
TB WOODS
W60-14M-65-F
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS W60-14M-65-F
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 QT PowerChain Belt Style; 60 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 280.924MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W60-14M-65-F
BDI anyagszám
994107
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W60-14M-65-F/p/994107
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
20,838
EAN
0698672594127
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-65 QT Power Chain
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
F
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 QT PowerChain Belt Style; 60 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 280.924MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
10,417 hüvelyk | 264,592 milliméter
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Futófelület szélesség
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Perem külső átmérője
11,06 hüvelyk | 280,924 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,527 hüvelyk | 267,386 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 25.4 To 101.6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés