https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
414111
Koła Pasowe Zębate
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W72-8M-60-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W72-8M-60-E
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 72 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 193.04MM Flange OD; 181.966MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W72-8M-60-E
Nr kat. BDI
414111
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W72-8M-60-E/p/414111
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,35
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256318764
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-60 Blackhawk PD
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.164
Średnica Zewn. Milimetry
181.966
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 72 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 193.04MM Flange OD; 181.966MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,6 Cale | 193,04 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,506 Cale | 63,652 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,218 Cale | 183,337 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież