CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y-18S-7/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL Y-18S-7/8
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 18 Teeth; 16.993MM Face Width; Finished Bore; 44.475MM OD; 45.847MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
Y-18S-7/8
BDI #
397439
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/Y-18S-7-8/p/397439
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,359
EAN
0037256183324
Vnútorný priemer - palce
0.875
Vnútorný priemer – milimetre
22.225
Šírka remeňa – palce
0.63
Šírka remeňa – milimetre
16
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-16 Eagle NRG
Počet zubov
18
Šírka tváre - palce
0.669
Šírka tváre – milimetre
16.993
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
1.751
Vonkajší priemer – milimetre
44.475
Priemer stúpania - palce
1.805
Priemer stúpania – milimetre
45.847
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 18 Teeth; 16.993MM Face Width; Finished Bore; 44.475MM OD; 45.847MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov