https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNE56ZzNNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDBiNmQ0Yzk0MDFjODQzY2YyMzZlOWEwODk5YzgzZTA3YzA3NTFkYzU5NTI2YjRjMjVkNTliN2JhNWExNzNj
TIMKEN
TIMKEN
1-B-110-SDS
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1-B-110-SDS
Transmission Pulley; 1 Groove; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
1-B-110-SDS
BDI #
24305135
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/1-B-110-SDS/p/24305135
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
4,082
EAN
0070964121080
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
11.35
Vonkajší priemer – milimetre
288.29
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SDS
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
10.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
269.24
Maximálny priemer stúpania - palce
11
Maximálny priemer stúpania – milimetre
279.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 42
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 1 Groove; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov