Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

12 C 105 TB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneE9DOHhNREE1TURBeE16YzROakUwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRhN2M5YjFkMmZjMzM4ZmQ4MmNhM2ZjNzE4NjRjMzkwZGQ1MzY5YzNkNmNkZTc4ZTNhMGIxMjFkYjQxZWI3Yzg
614712 Ékszíj tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

12 C 105 TB

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 12 C 105 TB

Transmission Pulley; 12 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

12 C 105 TB

BDI anyagszám
614712

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
47,216
EAN
0697950153551
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
12 C 105 TB
Súly / LBS
95
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
10,9 hüvelyk | 276,86 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10,5 hüvelyk | 266,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,5 hüvelyk | 266,7 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 4 hüvelyk | 38 To 115 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés