https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJoa055OHhNRFU0TnpFNE1qZzFPREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlNzI1YzhiOTYwZmY1ZTJiMTQyZWNiYjRjZjZhZjg5MDI0YTM3ODBkODFmZDU0YzUwMDliYjNhMjQ1NjNlNGM
987866
Koła o stałej podziałce
TB WOODS
TB WOODS
12D14.0M
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 12D14.0M
12 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
12D14.0M
Nr kat. BDI
987866
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12D14-0M/p/987866
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
110,713
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672040488
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
14.64
Średnica Zewn. Milimetry
371.856
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
14012D
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
14012D
Waga / LBS
279.1
Długi Opis
12 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
14 Cale | 355,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
14 Cale | 355,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież