https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
740245
Koła o stałej podziałce
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
1B124SDS
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
Opis
POWERDRIVE LLC 1B124SDS
1 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
1B124SDS
Nr kat. BDI
740245
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/1B124SDS/p/740245
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,45
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0637363086909
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
12.75
Średnica Zewn. Milimetry
323.85
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SDS
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
12
Długi Opis
1 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
12,4 Cale | 314,96 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 48 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież