https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
986687
Koła o stałej podziałce
TB WOODS
TB WOODS
1B5.2SDS
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 1B5.2SDS
1 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
1B5.2SDS
Nr kat. BDI
986687
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/1B5-2SDS/p/986687
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,497
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672021098
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.55
Średnica Zewn. Milimetry
140.97
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SDS
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
521B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
521B
Waga / LBS
4.3
Długi Opis
1 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
5,2 Cale | 132,08 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 48 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,8 Cale | 121,92 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież