https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-QD-5V-SF-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMU5TOHhNRFkwT1RJMU5qQTJOekV3TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOVRSbDlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NmMwNzc4YWE1YzhmMTk5NDg0NjM3NWUxYjZiNWUzZWIwNDNhMzAzMWYxOWZjNzc3Njc2NWFjM2ViOTc1ZjY5
280336
Viacdrážkové klinové remenice
DODGE
DODGE
2-5V12.50-SF
DODGE DODGE
Popis
DODGE 2-5V12.50-SF
Transmission Pulley; 2 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 12-1/2" Pitch Diameter Minimum; 12-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2-5V12.50-SF
BDI #
280336
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2-5V12-50-SF/p/280336
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
10,886
EAN
0782475153350
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
12.5
Vonkajší priemer – milimetre
317.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SF
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
12.5
Minimálny priemer stúpania – milimetre
317.5
Maximálny priemer stúpania - palce
12.5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
317.5
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 60
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
455259
Váha / libry
20
Dlhý popis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 12-1/2" Pitch Diameter Minimum; 12-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov