Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

2AK44 QT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-WEB-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMk15ODVOamMyTURRd01UUXlPRGM0TG1wd1p3fGFkYmFlMWU3YTBlMjM5ZTZkYjBkOTdlNDk0NGQ3Y2NmMjQ4ZTI2N2IzMjA3YzgzZWQ2ZjAzYjA2OGNiZmI5ZmU
1102136 Koła o stałej podziałce 

GATES GATES

2AK44 QT

Opis

GATES 2AK44 QT

2 Grooves; 4-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 3.66" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

2AK44 QT

Nr kat. BDI
1102136

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,09
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0072053223378
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
4.25
Średnica Zewn. Milimetry
107.95
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
QT
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
2AK44QT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7819-0202
Waga / LBS
1.18
Długi Opis
2 Grooves; 4-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 3.66" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
3,66 Cale | 92,964 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/16 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież