https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU9DOHhNREV4TXpVNE9ERXdNVEUxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmU2NTdjNzQ0NGY2OWM2MWFkYTRjMGRhYTA4MDI1M2Y0MGMxNjYyODAyYjJhZjJkODFhOTQ0NTM1YzBkZTU3
1102176
Ékszíj tárcsák
GATES
GATES
2AK59 QT
GATES GATES
Leírás
GATES 2AK59 QT
2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 5.16" Pitch Minimum; 5-1/2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2AK59 QT
BDI anyagszám
1102176
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2AK59-QT/p/1102176
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,5
EAN
0072053097030
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
QT
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Gyári belső szám
7819-0208
Súly / LBS
1.907
Hosszú leírás
2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 5.16" Pitch Minimum; 5-1/2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Külső átmérő
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,16 hüvelyk | 131,064 milliméter
Persely furattartomány
7/16 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés