https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM1lpOHhNREV4TmpNMU56Y3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzg5YjI3ZWQ3YTIwNGU3ZmQzZGRiYmI1N2UwNGExYmJlZDU2Zjk4MTY2YWM1YjhjZWNmNTc5NmMyYTY3NmRm
17106234
Koła o stałej podziałce
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2AK61H
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 2AK61H
2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2AK61H
Nr kat. BDI
17106234
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2AK61H/p/17106234
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041025809
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
5.95
Średnica Zewn. Milimetry
151.13
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
5,36 Cale | 136,144 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,7 Cale | 144,78 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież