https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMlpDOHhNREV4TmpNMU56TXlORGd6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzM3NGY5YTg1NjNlNjVjMzBkZWQ2NDYyZGRmYmUxM2MzMzdiYzhjZDgxOTdkNGFlNzc2NmY3YzI5NTRjNTA0
1102204
Ékszíj tárcsák
GATES
GATES
2AK84 1-3/8
GATES GATES
Leírás
GATES 2AK84 1-3/8
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 8-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 7.66" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
2AK84 1-3/8
BDI anyagszám
1102204
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2AK84-1-3-8/p/1102204
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
3,13
EAN
0072053197853
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
3.13
Hosszú leírás
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 8-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 7.66" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,66 hüvelyk | 194,564 milliméter
Külső átmérő
8,25 hüvelyk | 209,55 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés