331020
Ékszíj tárcsák
BROWNING
BROWNING
2B250SF
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 2B250SF
2 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2B250SF
BDI anyagszám
331020
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2B250SF/p/331020
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
18,614
EAN
0662289367580
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
2B250SF
Gyári belső szám
1004431
Súly / LBS
41
Hosszú leírás
2 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 12.7 To 74.613 milliméter
Külső átmérő
25,35 hüvelyk | 643,89 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
25 hüvelyk | 635 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,6 hüvelyk | 624,84 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés