https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM1lpOHhNREV4TmpNMU56Y3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzg5YjI3ZWQ3YTIwNGU3ZmQzZGRiYmI1N2UwNGExYmJlZDU2Zjk4MTY2YWM1YjhjZWNmNTc5NmMyYTY3NmRm
650469
Ékszíj tárcsák
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2B54P1
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Leírás
MASTERDRIVE 2B54P1
2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2B54P1
BDI anyagszám
650469
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2B54P1/p/650469
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,453
EAN
0806372099860
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P1
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
7.2
Hosszú leírás
2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,4 hüvelyk | 137,16 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-3/4 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5 hüvelyk | 127 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés