https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM1lpOHhNREV4TmpNMU56Y3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzg5YjI3ZWQ3YTIwNGU3ZmQzZGRiYmI1N2UwNGExYmJlZDU2Zjk4MTY2YWM1YjhjZWNmNTc5NmMyYTY3NmRm
17106490
Koła o stałej podziałce
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2BK32H
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 2BK32H
2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2BK32H
Nr kat. BDI
17106490
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2BK32H/p/17106490
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041030742
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
3.35
Średnica Zewn. Milimetry
85.09
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,6 Cale | 66,04 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież