https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnNE1pOHhNREV4TmpNMU56a3hORFkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Yzk4YzU4ZTM0MGQyYzYxZGEzOWQ2OGU0OWZjMzg4NTk0ZjMwZWY5Mjk2OWQ0YWFmYjNmZmU0YTA3ZTI3Zjdk
21488464
Koła o stałej podziałce
EBC
EBC
2BK57H
EBC EBC
Opis
EBC 2BK57H
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.45" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
2BK57H
Nr kat. BDI
21488464
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2BK57H/p/21488464
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,95
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
5.45
Średnica Zewn. Milimetry
138.43
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Długi Opis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.45" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 10 To 38 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,1 Cale | 129,54 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,7 Cale | 119,38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież