https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMlpDOHhNREV4TmpNMU56TXlORGd6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzM3NGY5YTg1NjNlNjVjMzBkZWQ2NDYyZGRmYmUxM2MzMzdiYzhjZDgxOTdkNGFlNzc2NmY3YzI5NTRjNTA0
236463
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
2BK70-1-7/16
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2BK70-1-7/16
1-7/16" Bore; 2 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
2BK70-1-7/16
Nr kat. BDI
236463
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2BK70-1-7-16/p/236463
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,674
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964129147
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
6.75
Średnica Zewn. Milimetry
171.45
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
1-7/16" Bore; 2 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież