https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnME5TOHhNREE0TmpBeU5qazJPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY2ODdiNTRmYmM1NzI1MDdhYjIzZjY4Zjg1MzI1ZDc5NDdhYjI1MTI1MWI3ZTc2MDYyYzNhYWQwZDdiNjNkMw
24306837
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-670-Q
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 3-5V-670-Q
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
3-5V-670-Q
Nr kat. BDI
24306837
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/3-5V-670-Q/p/24306837
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,443
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964137593
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
6.7
Średnica Zewn. Milimetry
170.18
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
5V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
3/4 To 2-11/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Web Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież