https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-3G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobFppOHhNRFF5TWpRMk5EZ3dOamswTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQwNzZhN2VhNGU3NTNiNzAyMjRhMTc3ZmZiN2VhZTZlNDI4NjRjYTY2ZGE4M2RmZDliNzUxOWYzYzczNzk0OA
254854
Viacdrážkové klinové remenice
DODGE
DODGE
3/5V12.5-3020
DODGE DODGE
Popis
DODGE 3/5V12.5-3020
3 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 12.4" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3/5V12.5-3020
BDI #
254854
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3-5V12-5-3020/p/254854
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
16,435
EAN
0782475085811
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
12.5
Vonkajší priemer – milimetre
317.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
3020
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
12.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
314.96
Maximálny priemer stúpania - palce
12.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
314.96
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 80
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
3-5V12.5-3020 SHEAVE
Interné číslo výrobcu
111103
Váha / libry
36.2
Dlhý popis
3 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 12.4" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov