https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
15056102
Viacdrážkové klinové remenice
GATES
GATES
3/SPA100 1610
GATES GATES
Popis
GATES 3/SPA100 1610
3 Grooves; 105.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 100MM Pitch Minimum; 100MM Pitch Maximum; 19 To 40MM Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3/SPA100 1610
BDI #
15056102
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3-SPA100-1610/p/15056102
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
4.154
Vonkajší priemer – milimetre
105.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
1610
Rada remeňa
SPA
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
3.937
Minimálny priemer stúpania – milimetre
100
Maximálny priemer stúpania - palce
3.937
Maximálny priemer stúpania – milimetre
100
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19 To 40
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
SPA 100X3-1610
Dlhý popis
3 Grooves; 105.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 100MM Pitch Minimum; 100MM Pitch Maximum; 19 To 40MM Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov