https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJoa055OHhNRFU0TnpFNE1qZzFPREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlNzI1YzhiOTYwZmY1ZTJiMTQyZWNiYjRjZjZhZjg5MDI0YTM3ODBkODFmZDU0YzUwMDliYjNhMjQ1NjNlNGM
410658
Koła o stałej podziałce
CONTINENTAL
CONTINENTAL
30.0-12C-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 30.0-12C-M
12 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
30.0-12C-M
Nr kat. BDI
410658
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/30-0-12C-M/p/410658
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
164,518
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256195310
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
30.4
Średnica Zewn. Milimetry
772.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
30.0-12C-M PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179213
Waga / LBS
362.7
Długi Opis
12 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 80 To 120 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
30 Cale | 762 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
30 Cale | 762 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież