17101879
Viacdrážkové klinové remenice
LEESON
LEESON
3C360F
LEESON LEESON
Popis
LEESON 3C360F
Transmission Pulley; 3 Grooves; 36.4" Outside Diameter; C Belt Series; Bushed Mounting Method; F Bushing Size; 7/8" Belt Width Minimum; 7/8" Belt Width Maximum; 36" Pitch Diameter Minimum; 36" Pitch Diameter Maximum; 1 To 4 Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3C360F
BDI #
17101879
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3C360F/p/17101879
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
36.4
Vonkajší priemer – milimetre
924.56
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
F
Rada remeňa
C
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
36
Minimálny priemer stúpania – milimetre
914.4
Maximálny priemer stúpania - palce
36
Maximálny priemer stúpania – milimetre
914.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
45 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Cast Iron | QD Bushed
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1006360
Váha / libry
140
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 36.4" Outside Diameter; C Belt Series; Bushed Mounting Method; F Bushing Size; 7/8" Belt Width Minimum; 7/8" Belt Width Maximum; 36" Pitch Diameter Minimum; 36" Pitch Diameter Maximum; 1 To 4 Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov