Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

3SPZ200 2012 42MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNFppOHhNRFF5TkRBM09EWTVOalEzT0M5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MzBjZTNjNmU1MzEwMzk1MGRjZjYzMWQwOGZiNWY4MzJhNjY4MjAyNGFlYjhiYjNlZjVjMTE2NGMyNDA2YWRm
23926510 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

3SPZ200 2012 42MM

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 3SPZ200 2012 42MM

Transmission Pulley; 3 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Size; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 14 To 48 Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

3SPZ200 2012 42MM

Nr kat. BDI
23926510

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
8.031
Średnica Zewn. Milimetry
204
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2012
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Size; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 14 To 48 Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
7,874 Cale | 200 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
7,874 Cale | 200 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 14 To 48 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież