319238
Viacdrážkové klinové remenice
BROWNING
BROWNING
3TC82
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 3TC82
3 Grooves; 8.6" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.2" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3TC82
BDI #
319238
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3TC82/p/319238
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
8,558
EAN
0662289103089
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
8.6
Vonkajší priemer – milimetre
218.44
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
Q1
Rada remeňa
C
Minimálny priemer stúpania - palce
8.2
Minimálny priemer stúpania – milimetre
208.28
Maximálny priemer stúpania - palce
8.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
208.28
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 68.263
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
3TC82
Interné číslo výrobcu
1009331
Váha / libry
17.9
Dlhý popis
3 Grooves; 8.6" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.2" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov