![3V5.3X2-SH](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh)
![3V5.3X2-SH](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh)
989222
Viacdrážkové klinové remenice
TB WOODS
TB WOODS
3V5.3X2-SH
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS 3V5.3X2-SH
2 Grooves; 5.3" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3V5.3X2-SH
BDI #
989222
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3V5-3X2-SH/p/989222
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,857
EAN
0698672051224
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
5.3
Vonkajší priemer – milimetre
134.62
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SH
Rada remeňa
3V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.375
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Minimálny priemer stúpania - palce
5.25
Minimálny priemer stúpania – milimetre
133.35
Maximálny priemer stúpania - palce
5.25
Maximálny priemer stúpania – milimetre
133.35
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 40
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Číslo položky výrobcu
3V532
Interné číslo výrobcu
3V532
Váha / libry
4.7
Dlhý popis
2 Grooves; 5.3" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov