Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

4 3V 3350 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE1pOHhNRFV3TmprME9UWXlNemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTZlMDdiYjczMmUxZmIyZTRhNjg3ZTg2MGU5OWRkNTg0YjZkMDJiYWJjMDc4ZGYzZDQzYTA4YjJmODc3MTI4
619285 Ékszíj tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4 3V 3350 E

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 4 3V 3350 E

Transmission Pulley; 4 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

4 3V 3350 E

BDI anyagszám
619285

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
43,13
EAN
0697950115481
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
4 3V 3350 E
Súly / LBS
80
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
33,45 hüvelyk | 849,63 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 28 To 80 milliméter
Külső átmérő
33,5 hüvelyk | 850,9 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
33,45 hüvelyk | 849,63 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés