https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNU15OHhNREE0TmpBeU56RTVPRFE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgyMjNlMGM1MjVhNTJmNjhiYzg5MDZiMTI3ZmU3MmNkMDNkMzU5ZGMwMTVjNWQ3ODQ3NWM4YzVjMjRmYjliZA
24308091
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
4-C-98-R
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 4-C-98-R
Transmission Pulley; 4 Grooves; 10.2" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 9.8" Pitch Minimum; 9.8" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4-C-98-R
Nr kat. BDI
24308091
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4-C-98-R/p/24308091
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,15
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964118301
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
10.2
Średnica Zewn. Milimetry
259.08
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
C
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-1/8 To 3-3/4
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Web Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 10.2" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 9.8" Pitch Minimum; 9.8" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9,8 Cale | 248,92 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,8 Cale | 248,92 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież