https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM1pDOHhNREV4TXpVNE56YzBNRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzRjNTZlMzVkM2RjNTcyMzk0YTJlMjM1YTBiOWZmOWRiZTQ3OWFhMTNhMzg2MmVhZWU0ZWYxYTkxYzUwNTYy
17108807
Koła o stałej podziałce
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
4B44SD
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
Opis
JASON INDUSTRIAL 4B44SD
4 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4B44SD
Nr kat. BDI
17108807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4B44SD/p/17108807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,72
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041036362
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
4.75
Średnica Zewn. Milimetry
120.65
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SD
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
6
Długi Opis
4 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,4 Cale | 111,76 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2 Cale | 25 To 42 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież