319259
Ékszíj tárcsák
BROWNING
BROWNING
4TC74
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 4TC74
Transmission Pulley; 4 Grooves; 7.8" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4TC74
BDI anyagszám
319259
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4TC74/p/319259
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
12,356
EAN
0662289282869
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
Q2
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
4TC74
Gyári belső szám
1009117
Súly / LBS
27.5
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 7.8" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,4 hüvelyk | 187,96 milliméter
Persely furattartomány
1 To 2-5/8 hüvelyk | 25.4 To 66.675 milliméter
Külső átmérő
7,8 hüvelyk | 198,12 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,4 hüvelyk | 187,96 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés