https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
995921
Koła o stałej podziałce
TB WOODS
TB WOODS
5V28.0X3-E
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 5V28.0X3-E
3 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5V28.0X3-E
Nr kat. BDI
995921
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5V28-0X3-E/p/995921
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
43,035
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672062336
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
28
Średnica Zewn. Milimetry
711.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
5V2803
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5V2803
Waga / LBS
103.6
Długi Opis
3 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
27,9 Cale | 708,66 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 80 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
27,9 Cale | 708,66 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież