https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
994563
Koła o stałej podziałce
TB WOODS
TB WOODS
5V9.0X3-SF
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 5V9.0X3-SF
3 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5V9.0X3-SF
Nr kat. BDI
994563
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5V9-0X3-SF/p/994563
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,196
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672060530
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
9
Średnica Zewn. Milimetry
228.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
5V903
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5V903
Waga / LBS
23.3
Długi Opis
3 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 25 To 65 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,9 Cale | 226,06 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,9 Cale | 226,06 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież