https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU16SXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU2ZDA3OGY2MTZmZDRkMmNlNDE2MDI1NWE3ZDMyMDdmNjY5ZDhkNTRmYTYzOGJiNTI0N2MwMWU2NzAxMGYyYQ
22146326
Koła o stałej podziałce
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
6/5V1180-3535
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Opis
MASTERDRIVE 6/5V1180-3535
6 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 11.7" Pitch Minimum; 11.7" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6/5V1180-3535
Nr kat. BDI
22146326
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-5V1180-3535/p/22146326
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,73
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0806372120724
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
11.8
Średnica Zewn. Milimetry
299.72
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3535
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
6/5V1180-3535
Waga / LBS
59
Długi Opis
6 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 11.7" Pitch Minimum; 11.7" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
11,7 Cale | 297,18 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
11,7 Cale | 297,18 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-1/2 Cale | 35 To 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież