410847
Koła o stałej podziałce
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6.6-6B-SK
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 6.6-6B-SK
6 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 7/16 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6.6-6B-SK
Nr kat. BDI
410847
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-6-6B-SK/p/410847
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,575
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256285035
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
6.95
Średnica Zewn. Milimetry
176.53
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179402
Waga / LBS
16.7
Długi Opis
6 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 7/16 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,2 Cale | 157,48 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/16 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież