Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg 6 C 500 M
622352 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6 C 500 M

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 6 C 500 M

Transmission Pulley; 6 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6 C 500 M

Nr kat. BDI
622352

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
206,349
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950119380
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
50.4
Średnica Zewn. Milimetry
1,280.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
6 C 500 M
Waga / LBS
444
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1,270 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1,270 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież