https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaFlpOHhNREE0TmpBeU56ZzROall5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MDI1ZTZiYjhmNzcyYzU1MDI5MzA0ZjI4YjFkMDQyMWI4Y2JlMTBlYzhiM2UzMDk0NGFlMzc3Mzc5ODI0NzFi
24309675
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
7-5V-1090-F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 7-5V-1090-F
Transmission Pulley; 7 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
7-5V-1090-F
Nr kat. BDI
24309675
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/7-5V-1090-F/p/24309675
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,401
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964143983
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
7
Średnica Zewn. Cale
10.9
Średnica Zewn. Milimetry
276.86
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 7 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,8 Cale | 274,32 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,8 Cale | 274,32 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 48 To 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież