https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd1pDOHhNREV4TXpVNE9Ea3lNRE0xTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNzEzOTJkMjAxYmRhMzk3ZDQ2OGYxOTZlZjIzYjRhZWRiNTZjYTliZWE0NzY5ODVkNTIyYTQwY2E5ZDAzOA
24309775
Ékszíj tárcsák
TIMKEN
TIMKEN
8-3V-1060-SF
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8-3V-1060-SF
Transmission Pulley; 8 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8-3V-1060-SF
BDI anyagszám
24309775
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8-3V-1060-SF/p/24309775
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
10,342
EAN
0070964144201
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 28 To 60 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
10,6 hüvelyk | 269,24 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés