https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
624294
Viacdrážkové klinové remenice
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 5V 710 SF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR 8 5V 710 SF
Transmission Pulley; 8 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
8 5V 710 SF
BDI #
624294
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/8-5V-710-SF/p/624294
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
8,571
EAN
0697950123837
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
7.1
Vonkajší priemer – milimetre
180.34
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SF
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
7
Minimálny priemer stúpania – milimetre
177.8
Maximálny priemer stúpania - palce
7
Maximálny priemer stúpania – milimetre
177.8
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25 To 65
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
19
Dlhý popis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov