Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8 5V 850 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
624300 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8 5V 850 E

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 8 5V 850 E

Transmission Pulley; 8 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

8 5V 850 E

Nr kat. BDI
624300

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,258
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950123868
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
8.5
Średnica Zewn. Milimetry
215.9
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
8 5V 850 E
Waga / LBS
29
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 80 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,4 Cale | 213,36 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,4 Cale | 213,36 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież