Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8 C 440 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU9TOHhNREE0TmpBeU9EQTFNRFEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYzE5MDY5YWFmMmEyYjRmMTRmMmMzZDdhM2I3M2U4MDc0Y2VmYjczMzY3OTM2YjEzNmMwM2MxMTkyMTIxMzcx
21977004 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8 C 440 S

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 8 C 440 S

Transmission Pulley; 8 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

8 C 440 S

Nr kat. BDI
21977004

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
166,893
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950728131
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
44.4
Średnica Zewn. Milimetry
1127.76
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
S2
Seria Pasa
C
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-7/8 To 4-3/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
8 C 440 S
Waga / LBS
368
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież