https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
331686
Viacdrážkové klinové remenice
BROWNING
BROWNING
88V2480N
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 88V2480N
8 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
88V2480N
BDI #
331686
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/88V2480N/p/331686
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
141,067
EAN
0662289470808
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
24.8
Vonkajší priemer – milimetre
629.92
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Rada remeňa
8V
Minimálny priemer stúpania - palce
24.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
624.84
Maximálny priemer stúpania - palce
24.6
Maximálny priemer stúpania – milimetre
624.84
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 5-7/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 149.225
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Web Style | Type A2
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
88V2480N
Interné číslo výrobcu
3064367
Váha / libry
320
Dlhý popis
8 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov