https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
747429
Koła o stałej podziałce
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
8C300J
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
Opis
POWERDRIVE LLC 8C300J
8 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
8C300J
Nr kat. BDI
747429
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8C300J/p/747429
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
104,42
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0637363114237
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
30.4
Średnica Zewn. Milimetry
772.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
230
Długi Opis
8 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 50 To 115 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
30 Cale | 762 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
30 Cale | 762 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież