326376
Ékszíj tárcsák
BROWNING
BROWNING
8U5V250
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 8U5V250
8 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; U1 Bushing Series; 5V Belt Series; 24.9" Pitch Minimum; 24.9" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
8U5V250
BDI anyagszám
326376
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8U5V250/p/326376
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
86,26
EAN
0662289312153
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
U1
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
8U5V250
Gyári belső szám
1062629
Súly / LBS
190
Hosszú leírás
8 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; U1 Bushing Series; 5V Belt Series; 24.9" Pitch Minimum; 24.9" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,9 hüvelyk | 632,46 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,9 hüvelyk | 632,46 milliméter
Külső átmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter
Persely furattartomány
2-3/8 To 5-1/2 hüvelyk | 60.325 To 139.7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés