321648
Koła o stałej podziałce
BROWNING
BROWNING
AK144H
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING AK144H
1 Grooves; 14-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 13.66" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
AK144H
Nr kat. BDI
321648
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/AK144H/p/321648
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,765
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289316106
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
14.25
Średnica Zewn. Milimetry
361.95
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
AK144H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1042357
Waga / LBS
7.8
Długi Opis
1 Grooves; 14-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 13.66" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
14 Cale | 355,6 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13,66 Cale | 346,964 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 9.525 To 38.1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież