https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMlpDOHhNREE0T1RneE5EVTRPVFEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZTk5Zjc5YmZlMGZjYjdhNzVmYTQyNTBiZTg3ZDkxY2Y4NTc4MDQ2ODFjN2NhNDM4MTE2MzZiZmE4NDc2M2Y
319608
Koła o stałej podziałce
BROWNING
BROWNING
AL54X1
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING AL54X1
1" Bore; 1 Grooves; 4.93" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A Belt Series; 4.78" Pitch Minimum; 4.78" Pitch Maximum; No Keyway
Nr. katalogowy
AL54X1
Nr kat. BDI
319608
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/AL54X1/p/319608
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289229147
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
4.93
Średnica Zewn. Milimetry
125.222
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
AL54X1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1029719
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
1" Bore; 1 Grooves; 4.93" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A Belt Series; 4.78" Pitch Minimum; 4.78" Pitch Maximum; No Keyway
Max. Średnica Podziałowa
4,78 Cale | 121,412 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,78 Cale | 121,412 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież