https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
236099
Viacdrážkové klinové remenice
TIMKEN
TIMKEN
BK27-3/4
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN BK27-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 2.7" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.1" Pitch Minimum; 2-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK27-3/4
BDI #
236099
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK27-3-4/p/236099
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,499
EAN
0070964132284
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
2.7
Vonkajší priemer – milimetre
68.58
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
2.1
Minimálny priemer stúpania – milimetre
53.34
Maximálny priemer stúpania - palce
2.5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
63.5
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
3/4" Bore; 1 Groove; 2.7" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.1" Pitch Minimum; 2-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov